三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
表示ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11663995
品番
L6DSPU
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
STNモノクロ液晶、半角16文字×4行(英数、カナ、かな、漢字表示)
適合機種
MELSEC-L CPUユニット
質量(kg)
0.03
タイプ
CPUオプション/表示ユニット
表示内容
英数(全角/半角)、カタカナ(全角/半角)、ひらがな(全角)、漢字(全角)、記号(全角/半角)
表示文字数
半角16文字×4行