三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
ERR端子付ENDカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11664004
品番
L6EC-ET
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A
適合機種
MELSEC-L CPUユニット
質量(kg)
0.11
接続方式
外部配線:スプリングクランプ端子台
適合電線(mm
2
)
0.3〜2.0(AWG22〜14)(より線/単線)
応答時間
OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下
消費電流(A)
(DC5V内部)0.06
機械的寿命(万回)
2000以上
電気的寿命(万回)
定格開閉電圧・電流10以上