CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11664038 品番LJ71GF11-T2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時) 機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)(DC5V内部)0.89 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台 通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする