画像準備中

Ethernetインタフェースユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11664196 品番LJ71E71-100
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X) 質量(kg)0.18 規格100BASE-TX/10BASE-T 適合ユニット型式RS-422/485アダプタ 通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重 消費電流(A)(DC5V内部)0.6 伝送方法ベースバンド 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps 対応プロトコルMODBUS(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする