仕様●伝送クロック:27.0kHz
質量(kg)0.2
接続接続形態:バス形式(マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式)
機能RAS機能:伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能
消費電流(A)(DC5V内部)MAX0.2
伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
入出力占有点数32点(I/O割付け:インテリ32点)
接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動)
伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK)
伝送距離(m)最大200(総延長)
I/O点数最大接続512点(入力256点/出力256点)