三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
SSCNETV/Hヘッドユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11664232
品番
LJ72MS15
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
接続方式
ディジーチェーン接続(サーボアンプによる再生中継方式)
消費電流(A)
0.55(DC5V内部)
接続ケーブル
SSCNETIIIケーブル(光ファイバケーブル)
同期方式
コントローラのデータ送信に同期した制御周期・通信周期の同期
通信速度
150Mbps
通信ポート
SSCNETIII/H×2
ユニット数
最大装着:10