三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
アナログ入力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
変換速度
1ms/ch
注文コード
11664266
品番
L60ADIL8
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
変換速度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
外部配線:18点端子台
チャンネル数
8ch(アナログ入力)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×117×90
消費電流(A)
0.21(DC5V内部)
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁
変換速度
1ms/ch
入出力占有点数
16点(I/O割付:インテリ16点)
アナログ入力
電流:DC0〜20mA(入力抵抗値250Ω)
絶対最大入力
電流:30mA