画像準備中

マルチ入力ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11664284 品番L60MD4-G
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
接続方式外部配線:18点端子台 チャンネル数4ch(アナログ入力) 消費電流(A)(DC5V内部)0.49 絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁 変換速度50ms/ch 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点) アナログ入力電圧:DC-10〜10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0〜20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC−100〜100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLU、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式 絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする