電源ユニット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11664318 品番 L63P
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)0.29 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 耐電圧AC510V/1min(標高0〜2000m)、入力・LG一括と出力・FG一括間 定格出力電流(A)(DC5V)5 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間) 入力周波数(Hz)- 歪率(%)- 突入電流(A)100、1ms以内(DC24V入力時) 皮相電力(VA)- 過電流保護(DC5V)5.5A以上 絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上(入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間) 外部接続ネジ端子台(M3.5ネジ) 入力電源(V)DC24(-35%〜30%) 入力電力(W)45(最大) 許容瞬停時間(ms)10以内(DC24V入力時) 過電圧保護(V)5.5〜6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
修理
日本プラスト 様 (製造業)

早急な多対応で助かりました。
コスパ最高ですね!問題なく使用出来ていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする