三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
電源ユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11664327
品番
L63SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.19
定格出力電流(A)
(DC5V)5
突入電流(A)
100、1ms以内(DC24V入力時)
過電流保護
(DC5V)5.5A以上
入力電源(V)
DC24(-35%〜30%)
入力電力(W)
45(最大)
許容瞬停時間(ms)
10以内(DC24V入力時)
過電圧保護(V)
5.5〜6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11664327
L63SP
11664318
L63P
電源ユニット
三菱電機
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)