FX3Sシリーズ 基本ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数(点)20 定格電圧(V)AC100〜240 注文コード11664415 品番FX3S-20MT/ES
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は入出力点数・定格電圧・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
プログラムメモリ
[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回
[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回
[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ 質量(kg)約0.4 シリーズFX3S 定格電圧(V)AC100〜240 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 出力点数8点 入力点数12点 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×90×75 保存温度(℃)-25〜75 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 使用周囲温度(℃)0〜55 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる 出力仕様0.5A/1点(0.8A/4点)・DC5〜30V 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5〜数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 時計機能内蔵 1980〜2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 設置場所制御盤内 動作温度(℃)0〜55 接続形状(入力・出力)M3ネジ固定式端子台 ネットワークタイプ- 入力形式DC24V シンク/ソース 絶縁抵抗各端子とアース端子間:DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 出力形式トランジスタ(シンク) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可) プログラミングインターフェイス- 相対湿度(%RH)[動作時]5〜95(結露しないこと) 通信ポート番号- 入出力点数(点)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11664388
2018-03-09
用途:
耐久装置のリレーに使用

耐久装置の部品として購入しました。
入力と出力の配線が多いものがよくてこちらの商品を購入

定価よりも安かったので満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする