増設ブロック 入力増設用

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11664765 品番 FX2N-16EX-ES/UL
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。
FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
質量(kg)0.3 電源シーケンサからの内部給電 ユニット種別入力増設ブロック 入力点数16点 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×90×87 入力信号DC24V/5mA プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源仕様基本、増設ユニットから給電 接続形状入力/縦形端子台(M3ネジ) 入力形式シンク/ソース 入出力点数(点)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
入力の増設として使用
クボタエンジニアリング 様 (製造業)

特に問題無しです。(過去に20台ぐらい使用しています)

対象商品:
34711494
2021-09-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社光栄 様

緊急を要するもの。あってよかった、助かりました。感謝です。

対象商品:
34711494
2019-01-04
用途:
ライン機器メンテ
製造業

納期がはやくこちらで購入しました、助かりました。製品問題なし。

対象商品:
09497241
2014-09-08
用途:
15年使用の機械の制御機器修理取替
山電サービス 様

機械が故障して居るので敏速な納品で助かりました
他社でわ何時納品できるかわからない 三菱は時々あります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする