三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
出力増設ブロック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11664808
品番
FX2NC-16EYT-DSS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合機種
FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
種類
トランジスタ
消費電力(W)
0.35
出力
0.1A/1点(0.8A/8点)(ソース出力)
電源
基本ユニットから給電
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR DNV ABS
出力点数
16
外部出力
電源:DC5V〜30V
応答時間
OFF→ON:0.2ms以下/100mA、ON→OFF:0.2ms以下/100mA
絶縁方式
ホトカプラ絶縁
動作表示
ホトカプラ駆動時LED点灯
接続形状
コネクタ(出力)