出力増設ブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11664844 品番 FX2NC-16EYR-T-DS
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合機種FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC 種類リレー 消費電力(W)2.2 出力2A/1点(4A/1COM)、AC240V、DC30V 電源基本ユニットから給電 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) KC(EMC) LR DNV ABS 出力点数16 外部出力電源:DC30V以下、AC240V以下(CE/UL/cUL規格対応外の時は、AC250V以下) 応答時間OFF→ON:約10ms、ON→OFF:約10ms 絶縁方式機械的絶縁 動作表示リレーコイル通電時LED点灯 接続形状ヨーロッパ端子台(出力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする