熱電対型温度センサアナログ入力アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11665045 品番FX3U-4AD-TC-ADP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降) 質量(kg)0.1 電源DC5V/15mA(シーケンサ内部給電)、DC24V 20%-15%/45mA/DC24V(端子より外部給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.6×90×89.5 入力信号熱電対 K 型またはJ型、JIS C 1602-1995 ただし、全ch(チャンネル)同じタイプの熱電対を使用してください。 絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度FX3S/FX3G/FX3GC:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット・FX3U/FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) 適合シーケンサFX3S/FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UCシーケンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする