画像準備中

高速出力アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11665063 品番FX3U-2HSY-ADP
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力回路駆動電源:DC24V/60mA基本ユニットのサービス電源から内部給電されます●アダプタ駆動電源:DC5V/30mA基本ユニットのDC5V電源から内部給電されます 適合機種FX3U 出力形態正転パルス列・逆転パルス列、またはパルス列+方向 出力方式差動ラインドライバ(AM26C31相当) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.6×90×89.5 出力点数4(シーケンサの入出力合計数にはカウントされません) 出力周波数(Hz)最大200000 絶縁方式ホトカプラ、トランスにより出力部の外部配線とシーケンサ間は絶縁・トランスにより各SG間は絶縁 配線長最大10m 負荷電流(mA)25以下 総合精度±(0.5%フルスケール1℃) 適合シーケンサFX3Uシーケンサ(アナログ/通信アダプタ接続時は機能拡張ボード要、高速出力アダプタのみの接続時は不要) 制御軸数独立2軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする