適合シーケンサFX3U、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
シーケンサとの交信FROM/TO命令などを使用しバッファメモリを介して行う
出力方式-
制御軸数2軸
制御電源DC5V 100mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電)
増設可能機種-
電源(駆動電源)DC24V +20% -15% リップル(p-p)5%以内、5W(外部端子より給電)
入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
指令速度-
周波数(kHz)50000(最大)
絶縁方式ホトカプラ絶縁
動作表示入力ON時LED点灯
入出力点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
補間機能2軸直線補間、2軸円弧補間
許容瞬時停電時間(ms)5以下