FX3U-4AD アナログ入力ブロック 三菱電機 11665106

アナログ入力ブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11665106 品番FX3U-4AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。
4チャンネルの電圧入力(DC-10V〜10V)、または電流入力(DC-20mA〜+20mA, DC4mA〜20mA)が可能です。
各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。
BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4〜5倍速くなりました。
500μs/chの高速AD変換を実現しました。
ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。

アナログ入力(電圧入力)DC-10〜10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20〜20mA/4mA〜20mA(入力抵抗250Ω) 適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降) 電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4(入力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87 分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000) 消費電流(mA)110/DC5V 絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁) 入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい) 変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数) 有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11665106 FX3U-4AD 03663792 FX3U-4AD アナログ入力ブロック 三菱電機 アナログ入力ブロック 三菱電機 1個 42,980
欠品中
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする