三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11665133
品番
FX3U-485ADP-MB
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐振動
【DINレール取付時】(周波数:10〜57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57〜150Hz)加速度:4.9m/s
2
X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
【直接取付時】(周波数:10〜57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57〜150Hz)加速度:9.8m/s
2
X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
適合シーケンサ
[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応
[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応
[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応
[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応
[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応
適合機種
FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
質量(kg)
0.08
電源
DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧
外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間
通信方式
半二重双方向
絶縁方式
ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LED
RD、SD、POWER
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30〜100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s
2
)
147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
周囲温度(℃)
(動作時)0〜55、(保存時)-25〜75
通信速度
MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格に準拠
外部接続
ヨーロッパ端子台
伝送距離(m)
総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)
相対湿度(%RH)
5〜95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)
2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)