三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11665142
品番
FX3U-232ADP-MB
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐振動
【DINレール取付時】(周波数:10〜57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57〜150Hz)加速度:4.9m/s
2
X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
【直接取付時】(周波数:10〜57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57〜150Hz)加速度:9.8m/s
2
X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
質量(kg)
0.08
電源
DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧
D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間
表示
RD、SD、POWER
通信方式
全二重双方向
絶縁方式
ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LED
RD、SD、POWER
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30〜100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s
2
)
147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
周囲温度(℃)
(動作時)0〜55、(保存時)-25〜75
通信速度
MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)
伝送規格
RS-232C準拠
適合シーケンサ
FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]
外部接続
D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
伝送距離(m)
最大15
相対湿度(%RH)
5〜95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)
2000以下