FX3U-64CCL FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機 11665167

FXシリーズインタフェースブロック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11665167 品番FX3U-64CCL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合シーケンサFX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 適合規格CE(EMC)、UL/cUL、KC ケーブル長(m)CC-Link仕様による シーケンサとの交信FROM/TO命令(もしくはバッファメモリの直接指定)にてバッファメモリを介して行う フォーマット形式(伝送)HDLC準拠 1局あたりのリンク点数- リモートレジスタ点数1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点、RW読出しエリア4点。(拡張サイクリック設定により1倍〜8倍の設定あり) 接続ケーブルCC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル、Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル。ケーブルの混在はできません。 絶縁方式ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁 通信方式ブロードキャストポーリング方式 伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定) 電源DC5V内部給電:シーケンサのDC5Vは使用しません。(DC5Vは、DC24V外部電源から変換します)DC24V外部給電:外部端子台より給電。(+20% -15% リップル(p-p)5%以内) 同期方式フラグ同期方式 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 入出力点数(点)(リモート)1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。(拡張サイクリック設定により1倍〜8倍の設定あり)ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。 符号化方式NRZI方式 CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート) 局種類インテリジェントデバイス局 局番1〜64局(ロータリスイッチで設定) 占有局数1〜4局(ロータリスイッチで設定) 入出力点数(リモート)1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。(拡張サイクリック設定により1倍〜8倍の設定あり)ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。 伝送路バス(RS-485)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11665167 FX3U-64CCL 03663932 FX3U-64CCL FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機 FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機 1個 22,980
欠品中
税込25,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする