メモリカセット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11665255 品番 FX3U-FLROM-1M
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様シーケンサで書込みでき、バッテリバックアップ不要なフラッシュメモリ。誤書込み防止用プロテクトスイッチ付最大64000ステップと1.3MBまでのソース情報を収納)Ver. 3.00以上で対応 適合FX3U用 適合機種FX3U用 種類フラッシュメモリカセット メモリー容量最大64000ステップ+ソース情報量(1300kbyte) 適合シーケンサFX3U(Ver.3.00以降)、FX3UC(Ver.3.00以降)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
PLCのROM化
建設業・工事業

メモリカセット(ROM)化のため、至急必要となり手配しましたが、在庫があり翌日入手出来たので,助かりました。

2024-11-26
用途:
増設ROM
サービス業

安定した性能に安心しています。いつまでも供給をお願いしたい商品です。

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする