位置決め関係ユニット/ブロック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 電源(駆動電源)入力信号用:DC24V 40mA、パルス出力用:DC5 〜 24V 消費電流35mA以下 注文コード11665264 品番FX3U-1PG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は電源など7種類から選べます 他の種類を見る
適合シーケンサFX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)<FX5U、FX5UC CPUユニットへの接続について>FX5U、FX5UCへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。システム構成により、どちらかを選択してください。<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。 シーケンサとの交信FROM/TO命令などを使用してバッファメモリを介して行う 出力方式トランジスタ 制御軸数1軸 制御電源DC5V 150mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電) 増設可能機種- 電源(駆動電源)入力信号用:DC24V 40mA、パルス出力用:DC5 〜 24V 消費電流35mA以下 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 指令速度1Hz〜200kHz(指令単位はHz、cm/min、10deg/min、inch/minの選択可) 周波数(kHz)- 絶縁方式ホトカプラ絶縁 動作表示出力ON時LED点灯 入出力点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 補間機能- 許容瞬時停電時間(ms)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34710873
2019-05-27
用途:
交換

短納期にて納品有難うございます
問題なく動作しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする