FX3G-2AD-BD アナログ入力ボード 三菱電機 11665307

アナログ入力ボード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11665307 品番FX3G-2AD-BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。
シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。
電圧入力と電流入力を混合使用可能です。

耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください) チャンネル数(入力)2 分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000) デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ 絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください) 変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30〜100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) 総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃〜55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃〜55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA) 入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。 適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサ アナログ入力(電圧入力)DC0〜10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4〜20mA(入力抵抗250Ω) 相対湿度(%RH)5〜95(結露しないこと) (動作時) 絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11665307 FX3G-2AD-BD 03663783 FX3G-2AD-BD アナログ入力ボード 三菱電機 アナログ入力ボード 三菱電機 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11665307
2017-03-13
用途:
コンクリート試験
伊瀬知 電気 様

分解能 1/8000 以上 有れば最高です 出来れば 1/20000 です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする