三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
機能拡張ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11665343
品番
FX3G-4EX-BD
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
入力増設ボード
入力点数
4点
絶縁種別
ホトカプラ絶縁
動作表示
ホトカプラ駆動時LED点灯
接続形状
ヨーロッパ端子台