SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ (AW60〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
不織布
注文コード
11665351
品番
AW60P-060S
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
60
材質
不織布
型式
AW60(K)-B