三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11665368
品番
GT21-03SDCD
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
対応機種
GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)
分類
オプションユニット
電源電圧(V)
入力:3.3(GT2103から供給)
使用周囲温度(℃)
0〜55