03203SJ-01 PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 11666278

PL警告表示ラベル(日本語)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1シート(14枚)文字内容駆動部注意巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。注文コード11666278品番03203SJ-01
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。

文字内容
駆動部注意
巻き込まれると、指、腕を損傷する危険あり。
運転中は、安全カバーを外さないこと。保守点検作業は、電源を切ってから行うこと。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール寸法(幅W×高さH)(mm)72×42使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする