PL警告表示ラベル(日本語)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1シート(14枚) 文字内容危険電圧のため、感電に注意感電または、火傷の危険あり。取り扱う前に、すべての給電個所を遮断すること。 注文コード11666603 品番20256SJ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は文字内容・内容量など144種類から選べます 他の種類を見る

半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。

文字内容
危険電圧のため、感電に注意
感電または、火傷の危険あり。
取り扱う前に、すべての給電個所を遮断すること。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 寸法(幅W×高さH)(mm)72×42 使用可能温度範囲-40〜100℃ 融点(℃)263
注意
※RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11666603 20256SJ-01 82063022 IB0114702SJ-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 1シート(16枚) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする