※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード11673217
品番S10T M16×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1.締付軸力の安定
材料出鋼段階から最終製品に至るまで、コイル単位の厳重な品質管理を行っておりますので、安定した締付けトルクが得られます。また、トルク係数値に影響する表面処理方法に改良を加えておりますので、環境変化に対して安定した締付軸力が得られます。
2.施工管理が容易
ボルトの締付け完了は、安定した強度をもつピンテールの破断により、目視によって確認できます。したがって、トルクレンチによるトルクチェックも不要になり、締め忘れも完全に防ぐことができます。
3.工期の短縮
締付け器具の調整、取り扱いに熟練を要しないため、容易な施工管理と相まって工期の短縮がはかれます。
4.騒音がない
専用電動レンチにより締付けを行うため、静かな締付けができます。