※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファスナー工業
日本ファスナー工業の ボルト
日本ファスナー工業の 六角ボルト
六角ハイテンボルト(箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
11673892
品番
F10T M12×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ボロン鋼
首下長(mm)
40
セット内容
ボルト、ナット、座金
等級
F10T
頭部形状
六角
JIS規格
JIS B1186