F10T M22×75 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業 11674057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ハイテンボルト(箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード11674057 品番F10T M22×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM22 材質ボロン鋼 首下長(mm)75 セット内容ボルト、ナット、座金 等級F10T 頭部形状六角 JIS規格JIS B1186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11673892
2016-05-10
用途:
車庫製作
株式会社永広産業 様

丈夫で安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする