※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-PRO-4P-0.75KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674486 SF-PRO-4P-0.75KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674486

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)4 注文コード11674486 品番SF-PRO-4P-0.75KW-200V
在庫数量:残り42点
参考基準価格(税別)¥118,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) アウトレット
¥59,98030,980
この商品は出力・電圧・極数など73種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)4 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋外 枠番80M ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 寸法L(mm)262 寸法H(mm)166 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 寸法A(mm)122 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19j6 寸法D(mm)162 定格電流(A)3.6/3.3/3.2/3.2 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)96 寸法C(mm)80 寸法X(mm)15 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)9 寸法M(mm)160 寸法N(mm)125 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)40 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3.5 塗装色マンセル N7 寸法XB(mm)50 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 寸法KL(mm)168 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)- 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)PF3/4 寸法KG(mm)109 寸法ML(mm)- 寸法QK(mm)32 周囲温度(℃)-30〜40 ベアリング呼び番号負荷側/6204ZZ、反負荷側/6204ZZ 運転(定格)S1連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1710/1730/1735 防水性IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11674504
2025-05-06
用途:
排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業

モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする