※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-PRO-2P-2.2KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674775 SF-PRO-2P-2.2KW-400V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674775

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)2.2 電圧(V)400/400/440/460 極数(P)2 注文コード11674775 品番SF-PRO-2P-2.2KW-400V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥230,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出力・電圧・極数など73種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)2.2 電源三相 電圧(V)400/400/440/460 極数(P)2 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋外 枠番90L ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 寸法L(mm)311.5 寸法H(mm)191 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 寸法A(mm)143 寸法F(mm)62.5 寸法S(mm)24j6 寸法D(mm)184 定格電流(A)4.2/4.1/3.8/3.7 寸法E(mm)70 寸法B(mm)114.5 寸法C(mm)90 寸法X(mm)15 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)9 寸法M(mm)175 寸法N(mm)150 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)4 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)50 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 寸法R(mm)168.5 寸法U(mm)4 塗装色マンセル N7 寸法XB(mm)56 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 寸法KL(mm)173 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)- 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)PF3/4 寸法KG(mm)123 寸法ML(mm)- 寸法QK(mm)40 周囲温度(℃)-30〜40 ベアリング呼び番号負荷側/6205ZZ、反負荷側/6205ZZ 運転(定格)S1連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])2895/3480/3505/3515 防水性IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11674504
2025-05-06
用途:
排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業

モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする