画像準備中

非絶縁型アナログ入出力ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11693386 品番AIO-121602AL-PCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0〜50 出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理) 入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理) 分解能12-bit 消費電流(mA)600(Max.)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)1×106以上 使用コネクタCN1 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品、CN2 30 ピンピンヘッダ PS-30PE-D4TIPNI(JAE 製)相当品 入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、ユニポーラ0〜10V、0〜5V、0〜2.5V、0〜1.25V(ジャンパ設定) チャネル数1ch 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 出力レンジバイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 入力チャネル数16ch 出力チャネル数2ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする