ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

(337件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11698383 品番 BR1.5/4ZZ
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)1.5 外径D(Φmm)4 幅B(mm)2 面取寸法r1(mm)0.05 質量(g)0.11 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑98000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑118000 基本動定格荷重Cr(N)110 基本静定格荷重Cor(N)30 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 337
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36783241
2025-12-02
用途:
TACKLIFE のリューターの前軸の打ち替え
cut salon Ys 様 (サービス業)

許容回転数の表示が有りませんでしたが36000回転まで許容しているNSKのベアリングと比べて値段が安いのでこちらを購入しました。私は最低速度の10000回転でしか使わないので今のところ使えていましす。
モノタロウさんのも許容回転数の表示してもらえると安心です。

2025-12-23
用途:
HIKOKI(日立)卓上丸ノコ盤のモーター軸受けの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

別品番でもレビューしておりますが安いので作業ついでの交換お勧めします。モノタロウブランドですが保証も長く、ある意味消耗品なので安価なのが助かります。

対象商品:
09445222
2025-12-20
用途:
スバルサンバーKV4 シフトのグラグラ直すやーつ
自動車・二輪車・自転車関連業

少しキツいけどボルトナット大きなワッシャーで締め込めば簡単に圧入みたいな事できます
薄い分はワッシャー増やしてピン穴に合わせました

対象商品:
09445222
2025-12-18
用途:
車椅子の前輪キャスター修理

車椅子の前輪キャスター修理に活用しております。品質等問題なく、価格も控えめで助かります。

2025-08-04
用途:
モーター修理

有名メーカー品は割高ですので、こちらを代替で使ってます。
全く問題なく使えてます。

対象商品:
11698505
2025-03-22
用途:
旧車のクラッチレバーを加工

旧車のクラッチレバーが重いため、レバーの穴をベアリングの直径と同じサイズにして加工し取り付けました。
このレバーをバイクに取り付けることにより1kgほど軽くレバーを握る方ができました。

1人が参考にしています
2025-03-28
用途:
グラインダーのメンテナンス
GUM龍 様 (製造業)

保有のディスクグラインダー数台のメンテナンスのためのベアリング購入ですが、安価で問題がないことから、交換可能なベアリングは全てモノタロウブランドを購入して行いました。只、耐久性についてはこれからですので、★4としました。

2025-03-12
用途:
掃除機の修理

古い三菱の掃除機・風神のベアリングが破損したので、修理に使用。問題なし、安価で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする