GP32-150-15 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11699013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)1.5減速比1/15注文コード11699013品番GP32-150-15 200V
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。

出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)減速比1/15周波数(Hz)50/60軸の形状標準取付方式横型脚取り付けブレーキ有無使用環境屋内型回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120軸径(Φmm)32極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.4端子箱付き(負荷側より見て左側)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11700693
2017-08-24
用途: 穀物の搬送機
サービス業

一流メーカー品で間違いない。
長寿命は実績で証明済み、安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 11698803
2017-11-24
用途: 工作機械の駆動用
個人のお客様

ホームページでは、翌日出荷となっていたが、実際は、納期が、1か月近く掛かり、とても間に合わない。正確で迅速な納期情報が、信頼を得る方法である。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする