曜日別特売
SFN-04-200K サクションフィルター 大生工業 11702163

SFN-04-200K サクションフィルター 大生工業 11702163
SFN-04-200K サクションフィルター 大生工業 11702163

サクションフィルター

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
口径d(Φmm)Rc1/2
ろ過精度(メッシュ)200
内容量1個注文コード11702163品番SFN-04-200K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。

用途一般作動油用に。寸法B(mm)30寸法D(mm)63寸法H(mm)164寸法H1(mm)151寸法T(mm)13口径d(Φmm)Rc1/2質量(kg)0.28ろ過材の種類ノッチワイヤろ過精度(メッシュ)200標準流量(L/min)30
注意
※配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09967483
2023-05-22
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 11702172
2018-11-05
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

入庫に時間がかかったが、必要なものであり助かりました。もう少し価格が安ければいうことなし。

対象商品 : 09967447
2018-07-14
用途: 交換部品

定期的な交換には価格が安くメーカー品等が一番です。

対象商品 : 09967431
2014-04-03
用途: 油のろ過用
株式会社サンク

思ったより小さい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
寸法につきましては、商品詳細ページ
http://www.monotaro.com/p/0996/7431/
にも寸法図と寸法の記載がございますので、ご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする