大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
サクションフィルター
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11703134
品番
SFR-10-100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ステンレス金網式です。
ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
寸法C(mm)
41.5
寸法D(mm)
103.6
寸法L(mm)
350
口径d(Φmm)
41.6
寸法l(mm)
71
ろ過材の種類
金網(SUS)
ろ過精度(メッシュ)
100
標準流量(L/min)
140