画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(メッシュ)809 注文コード11703484 品番P-VN-10A-60W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はろ過精度など132種類から選べます 他の種類を見る

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。

質量(kg)6 寸法L(mm)95 寸法H(mm)285 寸法d(mm)43 寸法t(mm)9 寸法F(mm)82 寸法D(mm)138 寸法E(mm)331 寸法T(mm)14 寸法P(mm)86 寸法d2(mm)11 寸法H1(mm)100 寸法d1(Φmm)100 寸法h(mm)160 寸法H2(mm)185 ろ過材の種類金網(SUS) 口径32A ろ過精度(メッシュ)809 標準流量(L/min)200 ボルト径d3(mm)M10
注意
※品番の「○○W」の○○部の数値が濾過精度の値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする