画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(メッシュ)1608 注文コード11703658 品番P-VN-24B-100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はろ過精度など132種類から選べます 他の種類を見る

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。

質量(kg)11 寸法L(mm)105 寸法H(mm)348 寸法d(mm)90 寸法t(mm)14 寸法F(mm)122 寸法D(mm)180 寸法E(mm)419 寸法T(mm)20 寸法P(mm)130 寸法d2(mm)14 寸法H1(mm)133 寸法d1(Φmm)140 寸法h(mm)200 寸法H2(mm)215 ろ過材の種類金網(SUS) 口径80A ろ過精度(メッシュ)1608 標準流量(L/min)795 ボルト径d3(mm)M12
注意
※品番の「○○W」の○○部の数値が濾過精度の値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする