曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個注文コード11703965品番P-F-VN-20B-60W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。

質量(kg)11寸法L(mm)105寸法H(mm)348寸法d(mm)77寸法t(mm)14寸法F(mm)122寸法D(mm)180寸法E(mm)419寸法T(mm)20寸法P(mm)130寸法d2(mm)14寸法H1(mm)133寸法d1(Φmm)140寸法h(mm)200寸法H2(mm)215ろ過材の種類金網(SUS)口径65Aろ過精度(メッシュ)1373標準流量(L/min)640ボルト径d3(mm)M12
注意
※品番の「○○W」の○○部の数値が濾過精度の値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする