画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(メッシュ)200 標準流量(L/min)30 注文コード11704473 品番P-VM-04-200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はろ過精度・標準流量など48種類から選べます 他の種類を見る

ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。
可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。
外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。
マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。
インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。
リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。
エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。

口径15A 寸法H(mm)155 寸法H1(mm)125 寸法H2(mm)28 寸法L(mm)77 寸法D(mm)104 寸法Y(mm)129 寸法d(mm)22 寸法F(mm)60 寸法P(mm)39.6 寸法T(mm)12 寸法t(mm)8 ボルト径M8×25 抜代E(mm)150 寸法h(mm)90 寸法d1(Φmm)65 質量(kg)2.3 標準流量(L/min)30 ろ過精度(メッシュ)200 ろ過材の種類金網(SUS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする