画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(メッシュ)60 標準流量(L/min)27 注文コード11705164 品番P-ISH-04B-60W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はろ過精度・標準流量など108種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。
横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。

口径15A 寸法L(mm)192 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)123 寸法H(mm)58 寸法D(mm)90 寸法d(mm)22 寸法F(mm)60 寸法P(mm)56 寸法T(mm)12 寸法t(mm)8 寸法d2(mm)9 ボルト径d3(mm)M8 抜代E(mm)300 寸法h(mm)90 寸法d1(Φmm)65 質量(kg)2.9 標準流量(L/min)27 ろ過精度(メッシュ)60 ろ過材の種類金網(SUS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする