口径d(Φmm)Rc 3/4
寸法do(mm)Rc 1
寸法H(mm)234
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)87
寸法H3(mm)40
寸法H4(mm)47
寸法A(mm)70
寸法D(mm)102
寸法B(mm)50
寸法C(mm)36
d2×LM8×19
寸法D1(mm)135
寸法D2(mm)125
寸法D3(mm)105
寸法d3(mm)9.6
寸法T(mm)10
抜代E(mm)255
寸法h(mm)145
寸法D3(Φmm)76
質量(kg)3
ろ過精度(メッシュ)100
ろ過材の種類金網(SUS)