口径d(Φmm)Rc 2
寸法do(mm)Rc 2
寸法H(mm)388
寸法H1(mm)260
寸法H2(mm)128
寸法H3(mm)60
寸法H4(mm)68
寸法A(mm)95
寸法D(mm)124.6
寸法B(mm)76
寸法C(mm)52
d2×LM12×23
寸法D1(mm)190
寸法D2(mm)170
寸法D3(mm)134
寸法d3(mm)15
寸法T(mm)17
抜代E(mm)440
寸法h(mm)259
寸法D3(Φmm)105
質量(kg)8
ろ過精度(メッシュ)60
ろ過材の種類金網(SUS)