口径d(Φmm)Rc 1 1/4
寸法do(mm)Rc 1 1/2
寸法H(mm)318
寸法H1(mm)210
寸法H2(mm)108
寸法H3(mm)50
寸法H4(mm)58
寸法A(mm)85
寸法D(mm)110
寸法B(mm)64
寸法C(mm)46
d2×LM10×21
寸法D1(mm)156
寸法D2(mm)150
寸法D3(mm)120
寸法d3(mm)12
寸法T(mm)13
抜代E(mm)330
寸法h(mm)209
寸法D3(Φmm)92
質量(kg)6
ろ過精度(メッシュ)100
ろ過材の種類金網(SUS)