フィルタエレメント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)10 標準流量(L/min)10 注文コード11706808 品番P-LND-02-10U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はろ過精度・標準流量など45種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。

寸法A(mm)95 寸法D(mm)79 抜代E(mm)180 寸法H(mm)139 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)119 寸法L(mm)66 口径d(Φmm)Rc1/4 寸法d1(Φmm)62.2 寸法h1(mm)66 質量(kg)0.85 ろ過材の種類一般ろ紙 標準流量(L/min)10 ろ過精度(μ)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11706923
2024-04-29
用途:
油圧ポンプのメンテナンス
農・林・水産業

フィルターエレメントは、ポンプの指定品なので問題なく使えます。
モノタロウでパッキンセットが無く、結局は機械メーカーから取り寄せることとなり、残念でした。

対象商品:
11706957
2020-07-31
用途:
灯油等に使用
M・C・S 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

説明文に惑わされ、フィルター本体と間違えて購入してしまいました。
もう少しわかりやすくして欲しいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする