曜日別特売
P-LND-02-20U フィルタエレメント 大生工業 11706817

フィルタエレメント

(2件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)20標準流量(L/min)10注文コード11706817品番P-LND-02-20U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。

寸法A(mm)95寸法D(mm)79抜代E(mm)180寸法H(mm)139寸法H1(mm)20寸法H2(mm)119寸法L(mm)66口径d(Φmm)Rc1/4寸法d1(Φmm)62.2寸法h1(mm)66質量(kg)0.85ろ過材の種類一般ろ紙標準流量(L/min)10ろ過精度(μ)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11706923
2024-04-29
用途: 油圧ポンプのメンテナンス
農・林・水産業

フィルターエレメントは、ポンプの指定品なので問題なく使えます。
モノタロウでパッキンセットが無く、結局は機械メーカーから取り寄せることとなり、残念でした。

対象商品 : 11706957
2020-07-31
用途: 灯油等に使用
M・C・S自動車・二輪車・自転車関連業

説明文に惑わされ、フィルター本体と間違えて購入してしまいました。
もう少しわかりやすくして欲しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする