大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
20
標準流量(L/min)
430
注文コード
11707325
品番
P-LN-20-20U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
口径d(Φmm)
Rc2 1/2
寸法H(mm)
495
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
326
寸法A(mm)
215
寸法D(mm)
172
抜代E(mm)
650
寸法h1(mm)
260
寸法d1(Φmm)
124
質量(kg)
7.8
標準流量(L/min)
430
ろ過精度(μ)
20
ろ過材の種類
一般ろ紙